TradeForce - LAMPE DE TRAVAIL PORTABLE LED 1100 LM4400MAH,RECHARGEABLE - 0006940012

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - LAMPE DE TRAVAIL PORTABLE LED 1100 LM4400MAH,RECHARGEABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • chargeur intégré - Oui

  • source lumineuse principale - LED non interchangeable

  • source lumineuse auxiliaire - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418359

Réf. Sonepar

07914841835

Réf. Fournisseur

0006940012

Marque

TradeForce

rechargeable:

Oui

indice de protection (IP):

IPX4

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

multicolore

type de tension:

DC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

classe de protection:

III

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

55 mm

type de câblage:

terminaison

3,7V 4400mAh

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce