TradeForce - LAMPE FRONTALE 2000LM,3,7V,4000MAH,BATTERIE RECHARGEABLE - 0009870005

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 220 g

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - autre

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414429

Réf. Sonepar

07914841442

Réf. Fournisseur

0009870005

Marque

TradeForce

poids total:

220 g

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

100 mm

LED CREE 20W

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce