Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - LAMPE FRONTALE, 550LM, RECHARGEABLE, DETACHABLE & AIMANTE - 0009870006

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 90 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • flux lumineux - 15...550 lm

  • modèle - lampe de chapeau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414436

Réf. Sonepar

07914841443

Réf. Fournisseur

0009870006

Marque

TradeForce

poids total:

90 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

flux lumineux:

15...550 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

63 mm

Lampe frontale, 550lm, rechargeable, detachable & aimante

Les Atouts de l'article:

Portatif et adaptable :- Tête détachable et aimantée- Résistant aux chocs- Chargeur type C- 3 intensités lumineuses

Les Atouts de la gamme:

Faites le choix de l'éclairage professionnel – Performance et Sécurité pour vos équipesDans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou tout autre domaine exigeant, un éclairage de qualité est essentiel pour garantir à la fois la productivité et la sécurité de vos équipes, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme d’éclairage de chantier spécialement pensée pour vous :Lumière Puissante : Nos solutions d'éclairage offrent une intensité lumineuse optimale, même dans des environnements sombres ou peu éclairés, afin de vous permettre de travailler avec une visibilité maximale tout au long de la journée.Robustesse : Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus rudes, nos lampes sont fabriquées avec des matériaux résistants aux chocs, à la poussière et à l'humidité, garantissant une performance fiable, même en extérieur.Facilité d'Installation : L’installation de nos systèmes d'éclairage est simple et rapide, sans outils complexes, vous permettant ainsi de consacrer moins de temps à la mise en place et plus à votre travail.Portabilité : Nos éclairages sont conçus pour être facilement transportables, avec un design ergonomique et une autonomie prolongée, vous permettant de les déplacer sans effort entre différents espaces de travail.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce