TradeForce - LAMPE FRONTALE LED 300LM 31M 3,7V 1200MAH RECHARGEABLE IP44 - 0009870013

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - LAMPE FRONTALE LED 300LM 31M 3,7V 1200MAH RECHARGEABLE IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 75 g

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - continu

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - accu installé solidement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418403

Réf. Sonepar

07914841840

Réf. Fournisseur

0009870013

Marque

TradeForce

poids total:

75 g

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

continu

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

autre

longueur:

300 mm

Modes:COB 100%/COB 50%/XPE 100%/XPE 50%/appui long stroboscope

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce