Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - LAMPE LED ORIENTABLE 180 DEGRE, 700 LM, RECHARGEABLE, AIMANT - 0006940004

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • puissance de la lampe source lumineuse principale - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 7000...7000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414344

Réf. Sonepar

07914841434

Réf. Fournisseur

0006940004

Marque

TradeForce

rechargeable:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse principale:

7 W

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux utile:

700 lm

température de couleur:

7000...7000 K

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

vert

type de tension:

DC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

99 %

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

68 mm

longueur:

397 mm

type de câblage:

terminaison

longueur de câble de raccordement:

1 m

Lampe LED orientable 180 degre, 700 lm, rechargeable, aimante, IP54

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce