Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - MINI PROJECTEUR DE POCHE, 1400LM, RECHARGEABLE, AIMANTE, IP65 - 0006940001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • puissance de la lampe source lumineuse principale - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414313

Réf. Sonepar

07914841431

Réf. Fournisseur

0006940001

Marque

TradeForce

rechargeable:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse principale:

15 W

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

1400 lm

température de couleur:

6500...6500 K

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

type de tension:

DC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire:

0 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

99 %

largeur:

116 mm

hauteur/profondeur:

101 mm

longueur:

41.5 mm

type de câblage:

terminaison

longueur de câble de raccordement:

1 m

Mini projecteur de poche, 1400lm, rechargeable, aimante, IP65

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce