TradeForce - LAMPE TOUR DE COU LED 300LM,3,7V,2000MAH,RECHARGEABLE - 0009870007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 226 g
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe de chapeau
format de pile - autre
rechargeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414443
Réf. Sonepar
07914841444
Réf. Fournisseur
0009870007
Marque
TradeForce
poids total:
226 g
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
185 mm
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


