Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo blanc - 7156200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesautre

largeur:

0 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles180 mm
Voir les options disponibles240 mm

longueur:

0 mm
Voir les options disponibles29 mm
Voir les options disponibles63 mm
Voir les options disponibles144 mm
Voir les options disponibles160 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242414932

Réf. Sonepar

00165241493

Réf. Fournisseur

7156200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur coudé

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

40 mm

diamètre:

130 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Luceos H - blanc

Les Atouts de l'article:

Raccord orientable pour des applications suspendues en ligne continue. Système de connexion disposé latéralement par rapport au raccordement électrique. La suspension composée d’un raccord orientable sera montée sur le corps du luminaire ; elle est à commander séparément. Couleur blanc. Dimensions (L x l): x , H = 40 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux