Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 63mm argent - 7019300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
180 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 180 mm
longueur - 63 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242390267
Réf. Sonepar
00165239026
Réf. Fournisseur
7019300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
180 mm
longueur:
63 mm
hauteur:
21 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord standard, sans fonction supplémentaire, pour la connexion de luminaires suspendus en ligne continue. Pour le raccordement électrique et mécanique des luminaires. Connecteurs inclus dans la livraison. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent. Dimensions (L x l): 62,7 mm x 180 mm, H = 21,2 mm. Suspension par câble triangulaire déjà incluse dans la livraison.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux