En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm - 8185300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 165 mm

  • hauteur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676163

Réf. Sonepar

00165267616

Réf. Fournisseur

8185300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

95 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Sonnos - Montage au plafond/en suspension

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 1 point. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D5/D7. Inclut un câble d’alimentation transparent de 5 x 0,75 mm2 et un cache-piton rond, noir..

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux