Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm blanc - 9830600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
couleur - blanc
largeur - 110 mm
longueur - 145 mm
hauteur - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072074193
Réf. Sonepar
00165207419
Réf. Fournisseur
9830600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
couleur:
blanc
largeur:
110 mm
longueur:
145 mm
hauteur:
82 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


