Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm gris - 9830100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur - gris

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 145 mm

  • hauteur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074216

Réf. Sonepar

00165207421

Réf. Fournisseur

9830100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

couleur:

gris

largeur:

110 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

82 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Accessoire mécanique - Tugra - gris

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux