🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Trilux - Embout de rail XTS41-2,noir - 5856800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Embout de rail XTS41-2,noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014506414

Réf. Sonepar

00165450641

Réf. Fournisseur

5856800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

33 mm

longueur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail 3 allumages - noir

Les Atouts de l'article:

Embout pour terminer un élément de rail conducteur triphasé. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 32 mm x 32,6 mm x 32,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux