Trilux - Suspension par câble 3,0 m pour Rail DALI suspendu noir - 8899200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 11 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971244
Réf. Sonepar
00165297124
Réf. Fournisseur
8899200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
11 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu’à : 3000 mm. Convient aux rails conducteurs suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 11 mm x 90 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


