En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Suspension par tige 1,0 m avec crampon pour Rail DALI aluminium - 9242700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Suspension par tige 1,0 m avec crampon pour Rail DALI aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

longueur:

1050 mm
Voir les options disponibles1250 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 1050 mm

  • hauteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242972876

Réf. Sonepar

00165297287

Réf. Fournisseur

9242700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

0 mm

longueur:

1050 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

45 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - aluminium

Les Atouts de l'article:

Suspension pendulaire pour des longueurs de suspension jusqu’à : 1000 mm. Convient aux rails conducteurs sous crépi. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Composé d’un crampon de fixation pour montage au plafond, d’une tige filetée M6 et d’un étrier de suspension avec kit de serrage M6. Couleur . Dimensions (L x l x H) : 1050 mm x x .

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux