Turbotronic - Emetteur LED portable de chantier - 56221

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Emetteur LED portable de chantier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • tension nominale (Un) - 4.5...4.5 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644562211

Réf. Sonepar

03661056221

Réf. Fournisseur

56221

Marque

Turbotronic

flux lumineux utile:

150 lm

indice de protection (IP):

IP67

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

4.5...4.5 V

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec roulettes:

Oui

trépied fourni:

Oui

avec élément de protection:

Non

matériau de l'élément de protection:

plastique

avec prise:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Emetteur LED portable de chantier

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic