Turbotronic - Lampe torche LED frontale - 56220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
rechargeable - Oui
chargeur intégré - Oui
source lumineuse principale - LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0092644562204
Réf. Sonepar
03661056220
Réf. Fournisseur
56220
Marque
Turbotronic
rechargeable:
Oui
chargeur intégré:
Oui
source lumineuse principale:
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale:
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:
Oui
largeur:
64 mm
hauteur/profondeur:
41 mm
longueur:
51 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


