Unex - Adaptateur 1 appareillage Mosaic couleur alu 80 U24X - 93609-43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 80 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - profilé
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884061887
Réf. Sonepar
00425406188
Réf. Fournisseur
93609-43
Marque
Unex
largeur de la partie supérieure:
80 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
autre
modèle:
profilé
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
longueur:
65 mm
largeur de l'ouverture:
45 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


