nouveau

Unex - Adaptateur 2 appareillages Mosaic blanc RAL9010 65 U24X - 93613-02

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 65 mm

  • nombre d'unités - 2

  • type d'appareil - autre

  • modèle - profilé

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884063706

Réf. Sonepar

00425406370

Réf. Fournisseur

93613-02

Marque

Unex

largeur de la partie supérieure:

65 mm

nombre d'unités:

2

type d'appareil:

autre

modèle:

profilé

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

longueur:

130 mm

largeur de l'ouverture:

90 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

pays de fabrication:

ESPAGNE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Adaptateur 2 appareillages Mosaic blanc RAL9010 65 U24X. Pour monter 2 appareillages 45x45 de type "Mosaic" ou équivalent sur une goulotte Gamme 93 couvercle 65 mm. En 2 parties pour recouvrir les découpes et résister à l'arrachement.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex