Unex - Adaptateur 3 appareillages Mosaic couleur alu 65 U24X - 93618-03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 65 mm
nombre d'unités - 3
type d'appareil - autre
modèle - profilé
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884016535
Réf. Sonepar
00425000776
Réf. Fournisseur
93618-03
Marque
Unex
largeur de la partie supérieure:
65 mm
nombre d'unités:
3
type d'appareil:
autre
modèle:
profilé
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
longueur:
175 mm
largeur de l'ouverture:
135 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


