Unex - Angle extérieur 50x170 blanc RAL9010 U24X 3 couvercles - 93275-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 179 mm
profondeur - 54 mm
angle - 90...90 °
couleur - blanc
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884017303
Réf. Sonepar
00425000333
Réf. Fournisseur
93275-2
Marque
Unex
largeur:
179 mm
profondeur:
54 mm
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur du couvercle 1:
102 mm
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


