Unex - Angle extérieur blanc 50x100 U48X sans halogènes - 93271-42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 104 mm
profondeur - 54 mm
nombre de couvercles - 1
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884059785
Réf. Sonepar
00425001030
Réf. Fournisseur
93271-42
Marque
Unex
largeur:
104 mm
profondeur:
54 mm
nombre de couvercles:
1
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur du couvercle 1:
102 mm
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


