Unex - Angle extérieur de goulotte de climatisation blanc RAL9010 95X140 U24X - 31295-02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 95 mm
largeur - 140 mm
modèle - partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884051451
Réf. Sonepar
00425405145
Réf. Fournisseur
31295-02
Marque
Unex
hauteur:
95 mm
largeur:
140 mm
modèle:
partie supérieure
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


