Unex - Angle extérieur VDI U24X - 93870

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - angle extérieur

  • largeur - 125 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884017952

Réf. Sonepar

00425000316

Réf. Fournisseur

93870

Marque

Unex

application:

angle extérieur

largeur:

125 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle extérieur VDI U24X. Pour maintenir un rayon de courbure adéquat dans les goulotte des Gammes 73 et 93.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex