Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Angle intérieur blanc 50x80 U48X sans halogènes - 93320-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 84 mm

  • profondeur - 54 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884060644

Réf. Sonepar

00425001032

Réf. Fournisseur

93320-42

Marque

Unex

largeur:

84 mm

profondeur:

54 mm

forme:

symétrique

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

125 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

pays de fabrication:

ESPAGNE

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-25...90 °C

Angle intérieur blanc 50x80 U48X sans halogènes. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex