Unex - Angle plat blanc 50x150 U48X sans halogènes - 93224-42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 159 mm
profondeur - 54 mm
nombre de couvercles - 1
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884060637
Réf. Sonepar
00425001028
Réf. Fournisseur
93224-42
Marque
Unex
largeur:
159 mm
profondeur:
54 mm
nombre de couvercles:
1
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur du couvercle 1:
198 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


