Non retournable

Unex - Angle plat blanc RAL9010 50x150 U24X - 93224-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 159 mm

  • profondeur - 54 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884017761

Réf. Sonepar

00425000321

Réf. Fournisseur

93224-2

Marque

Unex

largeur:

159 mm

profondeur:

54 mm

nombre de couvercles:

1

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur du couvercle 1:

198 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat blanc RAL9010 50x150 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex