Unex - Angle plat couleur alu 50x150 U24X - 93224-03

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 159 mm

  • profondeur - 54 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884017778

Réf. Sonepar

00425000752

Réf. Fournisseur

93224-03

Marque

Unex

largeur:

159 mm

profondeur:

54 mm

nombre de couvercles:

1

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

198 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat couleur alu 50x150 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex