Unex - Boîte 2 modules Mosaic 65 U42X sans halogènes - 93713-40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de montage de la boîte - panneau arrière
modèle - ouvert
type d'appareil - autre
distance de fixation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001051
Réf. Fournisseur
93713-40
Marque
Unex
nombre d'unités:
1
type de montage de la boîte:
panneau arrière
modèle:
ouvert
type d'appareil:
autre
distance de fixation:
autre
type de montage appareil d'installation:
encoche
possibilité de délestage de traction:
Non
avec zone de raccordement:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour protéger les connexions et les isoler des autres circuits.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U48X est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail quand une solution sans halogènes est exigée.
3 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
Profondeur 50 mm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


