Unex - Cloison 50 U23X - 93820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 pli
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
type de fixation - enfichable
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428884048475
Réf. Sonepar
00425000313
Réf. Fournisseur
93820
Marque
Unex
modèle:
1 pli
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
adapté à la profondeur de canal:
50 mm
type de fixation:
enfichable
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
7030
couleur:
gris
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Cette cloison se monte par simple clipsage sur le rail prévu à cet effet au fond de la goulotte.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


