Unex - Couvercle anodisé gris 80 Aluminium - 93004-33
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - autre
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425000876
Réf. Fournisseur
93004-33
Marque
Unex
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
autre
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en aluminium est conçue pour l'alimentation de postes de travail où le matériau et la finition de l'aluminium sont exigés.
3 dimensions disponibles à simple ou double couvercles avec possibilité de cloison amovible.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


