Non retournable

Unex - Dérivation T blanc 50x100 U48X sans halogènes - 93421-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 100 mm

  • profondeur du canal d'allège - 52 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • largeur du couvercle 1 - 80 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884060675

Réf. Sonepar

00425001038

Réf. Fournisseur

93421-42

Marque

Unex

largeur du canal d'allège:

100 mm

profondeur du canal d'allège:

52 mm

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

80 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Oui

largeur de la bifurcation/de l'ouverture:

100 mm

profondeur de la bifurcation/de l'ouverture:

52 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP4X

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dérivation T blanc 50x100 U48X sans halogènes. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes entre deux goulottes Gamme 93 de même hauteur.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U48X est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail quand une solution sans halogènes est exigée.
3 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
Profondeur 50 mm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex