Unex - Echelle à câbles isolante RAL7035 85x600 U23X - 67600-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

85 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 85 mm

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425001276

Réf. Fournisseur

67600-04

Marque

Unex

hauteur:

85 mm

largeur:

600 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

PVC

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

poids:

4.743 kg/m

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

26060 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

type de test de charge selon IEC 61537:

type I

longueur de travail:

3000 mm

échelle à câble verticale:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

espacement possible des supports:

0.5...3 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:

1058 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:

1058 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

1058 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

536 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

303 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:

172 N/m

Echelle à câbles isolante RAL7035 85x600 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex