Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Unex - Embout de fermeture blanc 50x150 U48X sans halogènes - 93374-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 159 mm

  • profondeur - 54 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884063171

Réf. Sonepar

00425001037

Réf. Fournisseur

93374-42

Marque

Unex

largeur:

159 mm

profondeur:

54 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-25...90 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Embout de fermeture blanc 50x150 U48X sans halogènes. Pour fermer la goulotte à son extrémité. Livré avec 2 vis de fixation.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex