Unex - Embout de fermeture blanc 50x80 U48X sans halogènes - 93370-42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 84 mm
profondeur - 54 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884063157
Réf. Sonepar
00425001035
Réf. Fournisseur
93370-42
Marque
Unex
largeur:
84 mm
profondeur:
54 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U48X est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail quand une solution sans halogènes est exigée.
3 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
Profondeur 50 mm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


