🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Unex - Goulotte de câblage gris RAL7030 18x20 U23X - 18.20.77

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

18 mm
Voir les options disponibles33 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm

largeur:

20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles43 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm

couleur:

gris
Voir les options disponiblesbleu

Caractéristiques principales

  • hauteur - 18 mm

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425000583

Réf. Fournisseur

18.20.77

Marque

Unex

hauteur:

18 mm

largeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

4.2 mm

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

234 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

Goulotte de câblage gris RAL7030 18x20 U23X. Pour le câblage d'armoires électriques et de communication avec possibilité de montage suspendu.

Les Atouts de l'article:

Profilés livrés couvercles montés.
Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle.
Le couvercle ne glisse pas quelle que soit la position de montage.
Profil rigide pour faciliter le montage.
Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations.
Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile.
Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles.
Matériau isolant.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.

La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex