Unex - Goulotte de câblage gris RAL7035 30x30 U43X sans halogènes - 30.30.88

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

30 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles43 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles120 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425000674

Réf. Fournisseur

30.30.88

Marque

Unex

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

autre

diamètre:

4.2 mm

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

728 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

Goulotte de câblage gris RAL7035 30x30 U43X sans halogènes. Pour le câblage d'armoires électriques et de communication avec possibilité de montage suspendu.

Les Atouts de l'article:

Profilés livrés couvercles montés.
Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle.
Le couvercle ne glisse pas quelle que soit la position de montage.
Profil rigide pour faciliter le montage.
Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations.
Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile.
Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles.
Matériau isolant sans halogènes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 88 en U43X est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication quand une solution sans halogènes est exigée.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
Certifiée HL3-R22 selon EN45545-2 pour les applications ferroviaires.
25 dimensions disponibles.
6 profondeurs disponibles de 25 à 100 mm.

La gamme comporte également :
Une agrafe pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex