Unex - Goulotte gris RAL7030 80x60 U23X - 80.60.07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
60 mmCaractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425000558
Réf. Fournisseur
80.60.07
Marque
Unex
largeur:
60 mm
hauteur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
section transversale utile:
4128 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
7030
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
-25...60 °C
Les Atouts de l'article:
Profilés livrés couvercles montés.
Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle.
Le couvercle ne glisse pas quelle que soit la position de montage.
Profil rigide pour faciliter le montage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 07 en U23X couleur gris RAL 7030 est conçue pour l'alimentation de machines et la distribution de câbles.
Système de conduction et de protection pour câbles et tuyaux.
Couvercle ouvrable à la main et sans outil.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer


