Unex - Goulotte IK10 (3m) 30x40 blanc RAL9010 U23X - 73010-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

40 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles110 mm
Voir les options disponibles130 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles230 mm

hauteur:

30 mm
Voir les options disponibles60 mm

longueur:

3000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884048697

Réf. Sonepar

00425000153

Réf. Fournisseur

73010-2

Marque

Unex

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

section transversale utile:

670 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...60 °C

Goulotte IK10 (3m) 30x40 blanc RAL9010 U23X. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle, 2 éclisses, 6 agrafes. Goulotte de distribution tous usages, y compris le cheminement des câbles des IRVE ou des colonnes électriques.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex