Unex - Goulotte IK10 (3m) 40x60 blanc RAL9010 U23X - 73071-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

60 mm
Voir les options disponibles130 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles230 mm

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles60 mm

longueur:

3000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884048727

Réf. Sonepar

00425000156

Réf. Fournisseur

73071-2

Marque

Unex

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

section transversale utile:

1530 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...60 °C

Goulotte IK10 (3m) 40x60 blanc RAL9010 U23X. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle, 2 éclisses, 6 agrafes. Goulotte de distribution tous usages, y compris le cheminement des câbles des IRVE ou des colonnes électriques.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex