Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Goulotte IK10 (3m) 60X190 blanc RAL9010 U23X - 73086-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

190 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles40 mm

longueur:

3000 mm
Voir les options disponibles2000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884048802

Réf. Sonepar

00425000164

Réf. Fournisseur

73086-2

Marque

Unex

largeur:

190 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

5

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

section transversale utile:

8205 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...60 °C

Goulotte IK10 (3m) 60X190 blanc RAL9010 U23X. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle et ses agrafes.

Les Atouts de l'article:

Ce profilé est certifié NF IK10 type 1 pour applications colonnes montantes et IRVE.
La longueur de 3m permet d'optimiser les temps de pose, et de faire des liaisons sol plafond d'un seul tenant dans la plupart des cas de figure.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm et 30x60mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex