Unex - Plaquettes d'identification naturel 18x40 U60X - 2151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 40 mm
largeur - 18 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884015422
Réf. Sonepar
00425000672
Réf. Fournisseur
2151
Marque
Unex
modèle:
autre
longueur:
40 mm
largeur:
18 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Matériau isolant, sans halogènes.
Écriture indélébile avec le stylo marqueur réf. 1751.
Les Atouts de la gamme:
Solutions pour le repérage des câbles et des tubes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


