Unex - Plastron droit 1 RJ45 blanc RAL9010 65 U24X - 93749-02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 65 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - prise de courant pour conduite murale télécommunications/données
modèle - profilé
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884061061
Réf. Sonepar
00425406106
Réf. Fournisseur
93749-02
Marque
Unex
largeur de la partie supérieure:
65 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
prise de courant pour conduite murale télécommunications/données
modèle:
profilé
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
longueur:
65 mm
largeur de l'ouverture:
45 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Pièce en 3 parties pour monter un noyau RJ45 sur nos différentes gammes de produits.
Goulottes 93
Colonnes et Colonnettes 50
Boîtiers mobiliers 51
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


