nouveau

Unex - Plastron droit 1 RJ45 couleur alu 65 U48X - 93749-43

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 65 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - prise de courant pour conduite murale télécommunications/données

  • modèle - profilé

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884061108

Réf. Sonepar

00425406110

Réf. Fournisseur

93749-43

Marque

Unex

largeur de la partie supérieure:

65 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

prise de courant pour conduite murale télécommunications/données

modèle:

profilé

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

longueur:

65 mm

largeur de l'ouverture:

45 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

pays de fabrication:

ESPAGNE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Plastron droit 1 RJ45 couleur alu 65 U48X. Pour monter 1 noyau RJ45, compatible avec Systimax Solutions et universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et Openet-ICS).

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex