Unex - Goulotte de câblage gris RAL7035 100x30 U43X sans halogènes - 100.30.88

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 30 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001349
Réf. Fournisseur
100.30.88
Marque
Unex
hauteur:
100 mm
largeur:
30 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
autre
diamètre:
4.2 mm
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5179 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


