Ura - Alimentation secourue AES 24 Volts - 100 Watts - 324101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ère sortie secondaire pour tension AC - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
puissance dissipée - 100 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154227
Réf. Sonepar
00030324101
Réf. Fournisseur
324101
Marque
Ura
type de tension d’alimentation:
AC
1ère sortie secondaire pour tension AC:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
4 A
puissance dissipée:
100 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
2ème sortie secondaire pour tension AC:
24...24 V
3ème sortie secondaire pour tension AC:
24...24 V
1ère sortie secondaire pour tension DC:
24...24 V
2ème sortie secondaire pour tension DC:
24...24 V
3ème sortie secondaire pour tension DC:
24...24 V
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
217...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
217...253 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
172.5 VA
stabilisé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Oui
largeur:
322 mm
hauteur:
248 mm
profondeur:
126 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 100WCourant de sortie maximal en continu : 3,65A (4A pour une courte période)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


