Ura - Ampoule incandescente 6V-0,11 Ampère / BA 9S - 186102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 0.66 W
Culot - autre
tension de lampe - 6...6 V
durée de vie nominale moyenne - 100 h
diamètre - 17 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153077
Réf. Sonepar
00030186102
Réf. Fournisseur
186102
Marque
Ura
puissance de la source lumineuse:
0.66 W
Culot:
autre
tension de lampe:
6...6 V
durée de vie nominale moyenne:
100 h
diamètre:
17 mm
longueur totale:
29 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Lampe à incandescence 6V 0,11A à culot BA9S pour maintenance des blocs d'éclairage de sécurité BAES Ura
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


