Ura - Ampoule incandescente 6V-0,45 Ampère /BA 9S - 186101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 2.7 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 40 lm
tension de lampe - 6...6 V
durée de vie nominale moyenne - 100 h
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153060
Réf. Sonepar
00030186101
Réf. Fournisseur
186101
Marque
Ura
puissance de la source lumineuse:
2.7 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
40 lm
tension de lampe:
6...6 V
durée de vie nominale moyenne:
100 h
modèle:
clair
couleur:
blanc
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Oui
protection contre les éclats:
Non
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ampoule incandescente avec culot BA9S pour BAES référence 110000Tension d'alimentation 6VPuissance absorbée 2,7W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


