Ura - Enjoliveur Practice - finition gris acier - 168135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
acier inoxydable (inox)Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - plastique
couleur - acier inoxydable (inox)
hauteur - 11 mm
diamètre - 186.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156900
Réf. Sonepar
00030168135
Réf. Fournisseur
168135
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
11 mm
diamètre:
186.7 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolutionDe diamètre extérieur de 187 mmEnjoliveur peint gris acier
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


