Ura - Luminaire LSC tôle verre Ambiance 110/230 - 240102

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Luminaire LSC tôle verre Ambiance 110/230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151714

Réf. Sonepar

00030240102

Réf. Fournisseur

240102

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

6.6 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

FRANCE

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

400 lm

température de couleur:

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

124 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

380 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

courant nominal:

29...60 mA

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs pour locaux à risques 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP66 IK04 Classe I - flux 400lm et consommation 8,25W-110Vdc, 10,2W-220Vdc ou 10,2VA/18,2VA-230V~ - livré sans pictogramme

Les Atouts de l'article:

LSC avec enveloppe métallique incombustibleCertifié NF AEAS LSCLSC à faible consommation (10W 110/220 VDC et 10W;18,2VA 230 VAC)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.